Beli booster pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Shimizu Automatic Inverter Booster PumpDeskripsi:AUTOMATIC INVERTER BOOSTER PUMP IBP-375 BIT merupakan pompa pendorong dengan sistem Inverter yang akan mengatur daya listrik berdasarkan kebutuhan. Sehingga tagihan listrik anda akan lebih hemat, karena dengan adanya sistem Inverter pompa akan menyesuaikan penggunaan listrik berdasarkan jumlah kran atau titik keluaran air yang digunakan secara bersamaan dan Pompa juga akan lebih stabil walaupun buka 6 kran secara bersamaan.atribut:
- Input (kW): 0.25-0.745
- Total Head Max. (m): 32
- Stable Press (L/minute): 50
- Capacity (L/minute): 100
- Maximum Temperature (°C): 40
- Number of Water Outlet Point: 6
- Output Power (W): 350
- Push Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Suction Pipe (inch): 1
- Grundfos Mini BoosterDeskripsi:Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Hi-Flow Booster Pump DHM Seriesatribut:
- Power (V): 220
- Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- MCKARLEN Booster Pump HI SeriesDeskripsi:Booster Pump HI Series builds in Aqua Intelligent Program (AIP) with the integrated flow and pressure switch as the discreet program. The attentive design L-Shape Stand can fix the pump on the ground or wall mount. There are three running mode for the critical situation to protect the pump.Aqua Intellegent Program (AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure the pump to operate normally at all times.Application:- Water Pressure from Roof Tank- Increase Pipe Water Pressure- Gardening Water System- Circulator Pumpatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Outlet (inch): 1
- Outlet (mm): 25
- Phase: 1
- Wasser Automatic Pump ControlDeskripsi:Lebih canggih dilengkapi IC untuk menghidupkan secara otomatis (auto restart) pompa air setiap 15 menit sekali jika failure dan kabel sekitar 180cm untuk memudahkan proses instalasi ke pompa air. Automatic Pump Control Wasser WPC 01 New Restart System dengan Auto Restart 15 menit jika failure.atribut:
- Rated Voltage (Hz): 50/60
- Maximum Current (A) : 10
- Shimge Home Booster Pumpatribut:
- In Pipe Diameter (inch): 1
- Maximum Suction (m): 6
- Out Pipe Diameter (inch): 1
- Phase: Single-Phase
- Voltage (V): 220
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- MCKARLEN Pompa Dorong PressureDeskripsi:Booster Pump HI Seriesbuilds in Aqua IntelligentProgram (AIP) with theintegrated flow and pressureswitch as the discreetprogram.The attentive designL-Shape Stand can fix thepump on the ground orwall mount. There are threerunning mode for the criticalsituation to protect thepump.Aqua Intellegent Program(AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure thepump to operate normally atall times.atribut:
- Inlet (inch): 1
- Outlet (inch): 1
- Outlet (mm): 20
- DAB Indonesia Pompa Dorong Doubleatribut:
- Temperature (°C): 35
- Type: Booster
- Venezia (Pump) Pompa Horizontal Multistage Boosteratribut:
- Voltage (V): 1x220
- Device Application: Water Distribution, Cooling System
- Fluid Flow Temperature (°C): up to 15 to 70
- Insulation: F
- Maximum Ambient Temperature (°C): up to +70
- Protection : IP55
- Pump Body Material: Stainless Steel Impeller Housing
- Thermal Protector: Single Phase
Daftar Harga booster pump Terbaru March 2026
| Grundfos Pompa Booster Inverter | Rp10.999.900 |
| Shimizu Automatic Inverter Booster Pump | Rp3.299.900 |
| Grundfos Mini Booster | Rp2.399.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| SANYO Pompa Booster otomatis | Rp1.199.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp489.900 |
| Hi-Flow Booster Pump DHM Series | Rp1.899.900 |
| Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan) | Rp409.900 |
| York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/h4P103201616-1.jpg)
/4sP105222172-1.jpg)








%20Pompa%20Horizontal%20Multistage%20Booster/faP110174550-1.jpg)